EATON - xE szerelő könyök szerelőlapokhoz SN048366 - 290215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - acél
Szélesség - 70 mm
Magasság - 60 mm
Mélység - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082902155
Sonepar cikkszám
SN048366
Gyártói cikkszám
290215
Gyártói típuskód
XNBW-M
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
acél
Szélesség:
70 mm
Magasság:
60 mm
Mélység:
100 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE szerelő könyök szerelőlapokhoz