EATON - xE szerelő oldalfal felső gyűjtősínhez M=2000 SN048162 - 284751
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 27 mm
Magasság - 1612 mm
Anyag - fém
Mélység - 218 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082847517
Sonepar cikkszám
SN048162
Gyártói cikkszám
284751
Gyártói típuskód
XSMIT20-1
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
27 mm
Magasság:
1612 mm
Anyag:
fém
Mélység:
218 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE szerelő oldalfal felső gyűjtősínhez M=2000