EATON - xE szerelő oldalfal, jobb (Right), Ma=1800mm SN142200 - 196214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 20 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1800 mm
Magasság - 1759 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9008790953729
Sonepar cikkszám
SN142200
Gyártói cikkszám
196214
Gyártói típuskód
XLFFR18
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
20 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1800 mm
Magasság:
1759 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
322 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
xE szerelő oldalfal, jobb (Right), Ma=1800mm