Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE szerelő oldalfal, jobb (Right), Ma=2000mm SN142238 - 196215

MásolásMásolás
EATON - xE szerelő oldalfal, jobb (Right), Ma=2000mm SN142238

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - rögzítőprofil

  • Szélesség - 20 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 1959 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9008790953736

Sonepar cikkszám

SN142238

Gyártói cikkszám

196215

Gyártói típuskód

XLFFR20

Kivitel:

rögzítőprofil

Szélesség:

20 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

1959 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

322 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

0

xE szerelő oldalfal, jobb (Right), Ma=2000mm