EATON - xE szerelő oldalfal M=2000 SN036439 - 107292
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 250 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 65 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081070503
Sonepar cikkszám
SN036439
Gyártói cikkszám
107292
Gyártói típuskód
XSMIB20-1
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
250 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
65 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
1950 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE szerelő oldalfal M=2000