EATON - xE szerelő profil SN050912 - 141850
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - acél
Szélesség - 56 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 100 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081385829
Sonepar cikkszám
SN050912
Gyártói cikkszám
141850
Gyártói típuskód
XNNBW-G08
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
acél
Szélesség:
56 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
100 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE szerelő profil