Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE szerelő profil SN050913 - 141851

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE szerelő profil SN050913

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítő sarok

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 24.5 mm

  • Mélység - 52 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081385836

Sonepar cikkszám

SN050913

Gyártói cikkszám

141851

Gyártói típuskód

XNNBW-R

Tartozék fajtája:

rögzítő sarok

Anyag:

acél

Szélesség:

40 mm

Magasság:

24.5 mm

Mélység:

52 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE szerelő profil