EATON - xE szivacsos fenéklemez rész M=400 SZ=35 SN036467 - 107697
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 35 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081073627
Sonepar cikkszám
SN036467
Gyártói cikkszám
107697
Gyártói típuskód
XSPBAC0104
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
35 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
275 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE szivacsos fenéklemez rész M=400 SZ=35