Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE szivacsos fenéklemez rész SZ=700 M=125 SN036479 - 107981

MásolásMásolás
EATON - xE szivacsos fenéklemez rész SZ=700 M=125 SN036479

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - padlólemez

  • Szélesség - 550 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081076239

Sonepar cikkszám

SN036479

Gyártói cikkszám

107981

Gyártói típuskód

XSPBAC0702

Kivitel:

padlólemez

Szélesség:

550 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

700 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

20 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

125 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE szivacsos fenéklemez rész SZ=700 M=125