EATON - xE tartókeret M=2000 SZ=600 SN048714 - 294921
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 526 mm
Magasság - 1913 mm
Mélység - 35 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082949211
Sonepar cikkszám
SN048714
Gyártói cikkszám
294921
Gyártói típuskód
XSFL1906
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
526 mm
Magasság:
1913 mm
Mélység:
35 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE tartókeret M=2000 SZ=600