EATON - xE tartókeret M=2000 SZ=425 SN048713 - 294920
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 351 mm
Magasság - 1913 mm
Mélység - 35 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082949204
Sonepar cikkszám
SN048713
Gyártói cikkszám
294920
Gyártói típuskód
XSFL1904
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
351 mm
Magasság:
1913 mm
Mélység:
35 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE tartókeret M=2000 SZ=425