EATON - xE teli előlap M=150 SZ=1000 SN036351 - 106714
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 160 mm
Magasság - 25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081064847
Sonepar cikkszám
SN036351
Gyártói cikkszám
106714
Gyártói típuskód
XME0610C
Szélesség:
160 mm
Magasság:
25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
150 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE teli előlap M=150 SZ=1000