Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE teli előlap M=400 SZ=1000 SN036353 - 106716

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE teli előlap M=400 SZ=1000 SN036353

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 310 mm

  • Magasság - 25 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081064861

Sonepar cikkszám

SN036353

Gyártói cikkszám

106716

Gyártói típuskód

XME1610C

Szélesség:

310 mm

Magasság:

25 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

400 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE teli előlap M=400 SZ=1000