Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - xE teli előlap M=400 SZ=425 SN047934 - 283948

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE teli előlap M=400 SZ=425 SN047934

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 325 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082839482

Sonepar cikkszám

SN047934

Gyártói cikkszám

283948

Gyártói típuskód

XME1604C

Szélesség:

325 mm

Magasság:

10 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

400 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

425 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE teli előlap M=400 SZ=425