EATON - xE teli előlap M=400 SZ=800 SN048368 - 290350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 620 mm
Magasság - 25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082903503
Sonepar cikkszám
SN048368
Gyártói cikkszám
290350
Gyártói típuskód
XME1608C
Szélesség:
620 mm
Magasság:
25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE teli előlap M=400 SZ=800