EATON - xE teli előlap M=100 SZ=1000 SN036350 - 106713
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 110 mm
Magasság - 25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 100 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081064830
Sonepar cikkszám
SN036350
Gyártói cikkszám
106713
Gyártói típuskód
XME0410C
Szélesség:
110 mm
Magasság:
25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
100 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE teli előlap M=100 SZ=1000