EATON - xE teli előlap M=200 SZ=1000 SN036352 - 106715
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Magasság - 100 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081064854
Sonepar cikkszám
SN036352
Gyártói cikkszám
106715
Gyártói típuskód
XME0810C
Szélesség:
200 mm
Magasság:
100 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE teli előlap M=200 SZ=1000