EATON - xE teli előlap M=600 SZ=1000 SN036354 - 106717
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 620 mm
Magasság - 25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081064878
Sonepar cikkszám
SN036354
Gyártói cikkszám
106717
Gyártói típuskód
XME2410C
Szélesség:
620 mm
Magasság:
25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE teli előlap M=600 SZ=1000