EATON - xE teli előlap M=800 SZ=600 SN048718 - 294926
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 820 mm
Magasság - 25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 800 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082949266
Sonepar cikkszám
SN048718
Gyártói cikkszám
294926
Gyártói típuskód
XME3206C
Szélesség:
820 mm
Magasság:
25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
800 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE teli előlap M=800 SZ=600