Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE teli szerelőlap M=100 SZ=1000 SN048248 - 285695

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE teli szerelőlap M=100 SZ=1000 SN048248

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 10 mm

  • Szélesség - 890 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082856953

Sonepar cikkszám

SN048248

Gyártói cikkszám

285695

Gyártói típuskód

XME0410M

Anyag:

acél

Magasság:

10 mm

Szélesség:

890 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; xE teli szerelőlap M=100 SZ=1000