EATON - xE teli szerelőlap M=100 SZ=425 SN047924 - 283929
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 150 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082839291
Sonepar cikkszám
SN047924
Gyártói cikkszám
283929
Gyártói típuskód
XME0404M
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
150 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; xE teli szerelőlap M=100 SZ=425