Nem visszaküldhető

EATON - xE teli szerelőlap M=100 SZ=800 SN048245 - 285689

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE teli szerelőlap M=100 SZ=800 SN048245

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 30 mm

  • Szélesség - 110 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082856892

Sonepar cikkszám

SN048245

Gyártói cikkszám

285689

Gyártói típuskód

XME0408M

Anyag:

acél

Magasság:

30 mm

Szélesség:

110 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; xE teli szerelőlap M=100 SZ=800