Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE teli szerelőlap M=150 SZ=1000 SN048249 - 285696

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE teli szerelőlap M=150 SZ=1000 SN048249

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 10 mm

  • Szélesség - 155 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082856960

Sonepar cikkszám

SN048249

Gyártói cikkszám

285696

Gyártói típuskód

XME0610M

Anyag:

acél

Magasság:

10 mm

Szélesség:

155 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; xE teli szerelőlap M=150 SZ=1000