EATON - xE teli szerelőlap M=200 SZ=425 SN036733 - 110318
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Névleges áram - 3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081098668
Sonepar cikkszám
SN036733
Gyártói cikkszám
110318
Gyártói típuskód
XME0804M-1
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
3 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Szélesség:
21.5 mm
Magasság:
37 mm
Mélység:
27.5 mm
Váltóérintkezők száma:
4
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC