Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE teli szerelőlap M=200 SZ=425 SN047931 - 283941

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE teli szerelőlap M=200 SZ=425 SN047931

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 260 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082839413

Sonepar cikkszám

SN047931

Gyártói cikkszám

283941

Gyártói típuskód

XME0804M

Anyag:

acél

Magasság:

40 mm

Szélesség:

260 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; xE teli szerelőlap M=200 SZ=425