Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE teli szerelőlap M=200 SZ=800 SN048247 - 285691

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE teli szerelőlap M=200 SZ=800 SN048247

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 25 mm

  • Szélesség - 215 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082856915

Sonepar cikkszám

SN048247

Gyártói cikkszám

285691

Gyártói típuskód

XME0808M

Anyag:

acél

Magasság:

25 mm

Szélesség:

215 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; xE teli szerelőlap M=200 SZ=800