Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE teli szerelőlap M=300 SZ=1000 SN048251 - 285698

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE teli szerelőlap M=300 SZ=1000 SN048251

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 30 mm

  • Szélesség - 310 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082856984

Sonepar cikkszám

SN048251

Gyártói cikkszám

285698

Gyártói típuskód

XME1210M

Anyag:

acél

Magasság:

30 mm

Szélesség:

310 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; xE teli szerelőlap M=300 SZ=1000