Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE teli szerelőlap M=300 SZ=600 SN036740 - 110335

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE teli szerelőlap M=300 SZ=600 SN036740

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 30 mm

  • Szélesség - 320 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081098736

Sonepar cikkszám

SN036740

Gyártói cikkszám

110335

Gyártói típuskód

XME1206M-1

Anyag:

acél

Magasság:

30 mm

Szélesség:

320 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; xE teli szerelőlap M=300 SZ=600