Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE teli szerelőlap M=350 SZ=425 SN036738 - 110333

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE teli szerelőlap M=350 SZ=425 SN036738

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 30 mm

  • Szélesség - 370 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081098712

Sonepar cikkszám

SN036738

Gyártói cikkszám

110333

Gyártói típuskód

XME1404M-1

Anyag:

acél

Magasság:

30 mm

Szélesség:

370 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; xE teli szerelőlap M=350 SZ=425