EATON - xE teli szerelőlap M=400 SZ=600 SN036741 - 110336
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 420 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081098743
Sonepar cikkszám
SN036741
Gyártói cikkszám
110336
Gyártói típuskód
XME1606M-1
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
420 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; xE teli szerelőlap M=400 SZ=600