EATON - xE teli szerelőlap M=50 SZ=600 SN047921 - 283925
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 25 mm
Szélesség - 60 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082839253
Sonepar cikkszám
SN047921
Gyártói cikkszám
283925
Gyártói típuskód
XME0206M
Anyag:
acél
Magasság:
25 mm
Szélesség:
60 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; xE teli szerelőlap M=50 SZ=600