EATON - xE teli szerelőlap M=600 SZ=425 SN036737 - 110332
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 5.5-8 A
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081098705
Sonepar cikkszám
SN036737
Gyártói cikkszám
110332
Gyártói típuskód
XME2404M-1
Beállítható áramtartomány:
5.5-8 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0