EATON - xE teli szerelőlap M=150 SZ=800 SN048246 - 285690
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 160 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082856908
Sonepar cikkszám
SN048246
Gyártói cikkszám
285690
Gyártói típuskód
XME0608M
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
160 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; xE teli szerelőlap M=150 SZ=800