Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE teli szerelőlap M=350 SZ=600 SN036744 - 110339

MásolásMásolás
EATON - xE teli szerelőlap M=350 SZ=600 SN036744

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Magasság - 30 mm

  • Szélesség - 370 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081098774

Sonepar cikkszám

SN036744

Gyártói cikkszám

110339

Gyártói típuskód

XME1406M-1

Anyag:

acél

Magasság:

30 mm

Szélesség:

370 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; xE teli szerelőlap M=350 SZ=600