EATON - xE teli szerelőlap M=400 SZ=425 SN036735 - 110330
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 420 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081098682
Sonepar cikkszám
SN036735
Gyártói cikkszám
110330
Gyártói típuskód
XME1604M-1
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
420 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; xE teli szerelőlap M=400 SZ=425