EATON - xE teli szerelőlap M=600 SZ=425 SN048243 - 285685
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 310 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082856854
Sonepar cikkszám
SN048243
Gyártói cikkszám
285685
Gyártói típuskód
XME2404M
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
310 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; xE teli szerelőlap M=600 SZ=425