EATON - xE teli szerelőlap M=600 SZ=600 SN036743 - 110338
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 55 mm
Szélesség - 510 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081098767
Sonepar cikkszám
SN036743
Gyártói cikkszám
110338
Gyártói típuskód
XME2406M-1
Anyag:
acél
Magasság:
55 mm
Szélesség:
510 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; xE teli szerelőlap M=600 SZ=600