EATON - xE teli szerelőlap M=200 SZ=600 SN036739 - 110334
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 220 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081098729
Sonepar cikkszám
SN036739
Gyártói cikkszám
110334
Gyártói típuskód
XME0806M-1
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
220 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; xE teli szerelőlap M=200 SZ=600