EATON - xE teli szerelőlap M=400 SZ=1000 SN048252 - 285699
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 20 mm
Szélesség - 410 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082856991
Sonepar cikkszám
SN048252
Gyártói cikkszám
285699
Gyártói típuskód
XME1610M
Anyag:
acél
Magasság:
20 mm
Szélesség:
410 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; xE teli szerelőlap M=400 SZ=1000