EATON - xE teli szerelőlap M=500 SZ=600 SN036742 - 110337
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 520 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081098750
Sonepar cikkszám
SN036742
Gyártói cikkszám
110337
Gyártói típuskód
XME2006M-1
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
520 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; xE teli szerelőlap M=500 SZ=600