EATON - xE teli szerelőlap M=600 SZ=1000 SN048253 - 285700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 5 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082857004
Sonepar cikkszám
SN048253
Gyártói cikkszám
285700
Gyártói típuskód
XME2410M
Anyag:
acél
Magasság:
5 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; xE teli szerelőlap M=600 SZ=1000