EATON - xE teli szerelőlap M=600 SZ=600 SN048244 - 285687
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 610 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082856878
Sonepar cikkszám
SN048244
Gyártói cikkszám
285687
Gyártói típuskód
XME2406M
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
610 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; xE teli szerelőlap M=600 SZ=600