Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE tetőlemez bevezetőkkel IP55 SZ=1000 M=400 SN048105 - 284325

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE tetőlemez bevezetőkkel IP55 SZ=1000 M=400 SN048105

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Mélység - 900 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082843250

Sonepar cikkszám

SN048105

Gyártói cikkszám

284325

Gyártói típuskód

XLST5F104

Szélesség:

300 mm

Magasság:

30 mm

Mélység:

900 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; xE tetőlemez bevezetőkkel IP55 SZ=1000 M=400