Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE tetőlemez bevezetőkkel IP55 SZ=1200 M=800 SN048108 - 284330

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE tetőlemez bevezetőkkel IP55 SZ=1200 M=800 SN048108

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 680 mm

  • Magasság - 20 mm

  • Mélység - 1100 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082843304

Sonepar cikkszám

SN048108

Gyártói cikkszám

284330

Gyártói típuskód

XSPTF1208

Szélesség:

680 mm

Magasság:

20 mm

Mélység:

1100 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; xE tetőlemez bevezetőkkel IP55 SZ=1200 M=800