EATON - xE tetőlemez bevezetőkkel IP55 SZ=800 M=600 SN038528 - 121442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 700 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081192625
Sonepar cikkszám
SN038528
Gyártói cikkszám
121442
Gyártói típuskód
XSPTF0806-XF
Szélesség:
500 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
700 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; xE tetőlemez bevezetőkkel IP55 SZ=800 M=600