Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE tetőlemez bevezetőkkel MC SZ=1000 M=800 SN042382 - 158118

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE tetőlemez bevezetőkkel MC SZ=1000 M=800 SN042382

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 700 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Mélység - 900 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081547067

Sonepar cikkszám

SN042382

Gyártói cikkszám

158118

Gyártói típuskód

XSPTF1008-MC

Szélesség:

700 mm

Magasság:

30 mm

Mélység:

900 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; xE tetőlemez bevezetőkkel MC SZ=1000 M=800