Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE tetőlemez ív kivezető nyílással SZ=1000 M=600 SN036434 - 107286

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE tetőlemez ív kivezető nyílással SZ=1000 M=600 SN036434

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 32 A

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 32 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081070442

Sonepar cikkszám

SN036434

Gyártói cikkszám

107286

Gyártói típuskód

XSPTA1006

Névleges áram (In):

32 A

Pólustípus:

1-fázisú

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

32 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Tarifa kivitel:

egytarifás

Alkalmas:

vételezés/ellátás

Engedély:

belföldi

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Nem

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós teljesítmény

Frekvencia:

45-55 Hz

Tarifavezérlés:

külső

Illesztőhely típusa:

nincs

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

1

Szélesség:

19.5 mm

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP50

Teljesítményfelvétel:

8 W

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Mélység:

69 mm

Magasság:

120 mm

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

1

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; xE tetőlemez ív kivezető nyílással SZ=1000 M=600