EATON - xE tetőlemez ív kivezető nyílással SZ=1200 M=600 SN036437 - 107289
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 45 A
Pólustípus - 1-fázisú
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 45 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081070473
Sonepar cikkszám
SN036437
Gyártói cikkszám
107289
Gyártói típuskód
XSPTA1206
Névleges áram (In):
45 A
Pólustípus:
1-fázisú
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
45 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Tarifa kivitel:
kéttarifás
Alkalmas:
vételezés/ellátás
Engedély:
Measuring Instruments Directive
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Nem
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós teljesítmény
Frekvencia:
45-55 Hz
Tarifavezérlés:
külső
Illesztőhely típusa:
M-busz
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
1
Impulzus-részlet:
0.01-10000 Imp/kWh (kvarh)
Szélesség:
17.5 mm
Zárlati kóddal:
Igen
Védettség (IP):
IP50
Teljesítményfelvétel:
10 W
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Mélység:
63 mm
Magasság:
90 mm
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
1