Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE tetőlemez ív kivezető nyílással SZ=800 M=400 SN036430 - 107282

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE tetőlemez ív kivezető nyílással SZ=800 M=400 SN036430

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Mélység - 700 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081070404

Sonepar cikkszám

SN036430

Gyártói cikkszám

107282

Gyártói típuskód

XSPTA0804

Szélesség:

300 mm

Magasság:

30 mm

Mélység:

700 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; xE tetőlemez ív kivezető nyílással SZ=800 M=400