EATON - xE tetőlemez ív kivezető nyílással SZ=800 M=600 SN036431 - 107283
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 45 A
Pólustípus - 1-fázisú
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 45 A
Fogyasztásmérő típusa - elektromechanikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081070411
Sonepar cikkszám
SN036431
Gyártói cikkszám
107283
Gyártói típuskód
XSPTA0806
Névleges áram (In):
45 A
Pólustípus:
1-fázisú
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
45 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektromechanikus
Tarifa kivitel:
egytarifás
Alkalmas:
vételezés/ellátás
Engedély:
belföldi
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Nem
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós teljesítmény
Frekvencia:
45-55 Hz
Tarifavezérlés:
külső
Illesztőhely típusa:
nincs
Jelzés fajtája:
analóg
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
1
Szélesség:
19.5 mm
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP50
Teljesítményfelvétel:
8 W
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Mélység:
69 mm
Magasság:
120 mm
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
1